Kierreleuanväännin, kierreleuan ⌀ x korkeus: 38X14mm

Tuote nro.: 149310 38X14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 356 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

kierreleuan ⌀ x korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: EN 22568

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierreleuan ⌀:lle 38 mm
Korkeus 14 mm
Standardi EN 22568
Kokonaispituus 310 mm
Kiinnitysruuvien lukumäärä 5
Tuotetyyppi Kierreleuanväännin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 149310 38X14
EAN / GTIN 4062406219796
Valmistajan numero 149310 38X14

Kuvaus

Malli:

Teräskahvat voidaan ruuvata irti. Viisi kiinnitysruuvia kierretapin vääntimen kiinnittämiseen. Kokoon 65×25 saakka painevalettua sinkkiä, koosta 75×20 alkaen terästä.

Käyttö:

Umpinaisten ja halkaistujen, standardin EN 22568 kierreleukojen suoraan kiinnittämiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin