{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 1814 | |
Leukaväli □ | 7 mm - 20 mm | |
käsikierretapille DIN 352 | M12 − M33 | |
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 | 9 mm - 26 mm | |
Kokonaispituus | 700 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuka |
Tuotekoodi | 148410 5 | |
EAN / GTIN | 4062406210427 | |
Valmistajan numero | 148410 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Vääntiö, säädettävä, Tyyppi: 5
pyynnöstä
Varastossa
169 kappaletta varastossa
63,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa
113,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
305 kappaletta varastossa
100,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Standardi | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Leukaväli □ | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm |
käsikierretapille DIN 352 | M12 − M33 | M12 − M33 | M12 − M33 |
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 | 9 mm - 26 mm | 9 mm - 26 mm | 9 mm - 26 mm |
Tuotetyyppi | Kierreleuka | Kierreleuka | Kierreleuan vääntimet |