{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 1814 | |
Leukaväli □ | 4,9 mm - 12 mm | |
käsikierretapille DIN 352 | M5 - M20 | |
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | |
Kokonaispituus | 370 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuka |
Tuotekoodi | 148410 3 | |
EAN / GTIN | 4062406208202 | |
Valmistajan numero | 148410 3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Vääntiö, säädettävä, Tyyppi: 3
pyynnöstä
Varastossa
993 kappaletta varastossa
22,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
375 kappaletta varastossa
48,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 297 kappaletta varastossa
35,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
Standardi | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Leukaväli □ | 4,9 mm - 12 mm | 4,9 mm - 12 mm | 4,9 mm - 12 mm |
käsikierretapille DIN 352 | M5 - M20 | M5 - M20 | M5 − M20 |
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | 6,5 mm - 15 mm | 6,5 mm - 15 mm |
Tuotetyyppi | Kierreleuka | Kierreleuka | Kierreleuan vääntimet |