{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 1814 | |
Leukaväli □ | 2 mm - 8 mm | |
käsikierretapille DIN 352 | M1 − M12 | |
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
Kokonaispituus | 175 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuka |
Tuotekoodi | 148410 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406208189 | |
Valmistajan numero | 148410 1.1/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vääntiö, säädettävä 1.1/2
pyynnöstä
Varastossa
2 575 kappaletta varastossa
8,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
668 kappaletta varastossa
23,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 175 | 175 |
Standardi | DIN 1814 | DIN 1814 |
Leukaväli □ | 2 ;8 | 2 ;8 |
käsikierretapille DIN 352 | M1 − M12 | M1 − M12 |
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 | 2,5 ;9,5 | 2,5 ;9,5 |
Tuotetyyppi | Kierreleuka | Kierreleuka |