{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 1814 | |
Leukaväli □ | 3 mm - 9 mm | |
käsikierretapille DIN 352 | M4 − M12 | |
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
Kokonaispituus | 265 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuka |
Tuotekoodi | 148410 2 | |
EAN / GTIN | 4062406208196 | |
Valmistajan numero | 148410 2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vääntiö, säädettävä 2
pyynnöstä
Varastossa
1 436 kappaletta varastossa
12,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
755 kappaletta varastossa
30,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 265 | 265 |
Standardi | DIN 1814 | DIN 1814 |
Leukaväli □ | 3 ;9 | 3 ;9 |
käsikierretapille DIN 352 | M4 − M12 | M4 − M12 |
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 | 5 ;10 | 5 ;10 |
Tuotetyyppi | Kierreleuka | Kierreleuka |