{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 1814 | |
Leukaväli □ | 2 mm - 5 mm | |
käsikierretapille DIN 352 | M1−M8 | |
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | |
Kokonaispituus | 125 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuka |
Tuotekoodi | 148410 0 | |
EAN / GTIN | 4062406208165 | |
Valmistajan numero | 148410 0 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Vääntiö, säädettävä, Tyyppi: 0
pyynnöstä
Varastossa
1 244 kappaletta varastossa
7,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
409 kappaletta varastossa
20,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 581 kappaletta varastossa
14,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Standardi | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Leukaväli □ | 2 mm - 5 mm | 2 mm - 5 mm | 2 mm - 5 mm |
käsikierretapille DIN 352 | M1−M8 | M1−M8 | M1 − M8 |
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | 2,5 mm - 6,5 mm | 2,5 mm - 6,5 mm |
Tuotetyyppi | Kierreleuka | Kierreleuka | Kierreleuan vääntimet |