{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 1814 | |
Leukaväli □ | 16 mm - 36 mm | |
käsikierretapille DIN 352 | M27 − M58 | |
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 | 20 mm - 45 mm | |
Kokonaispituus | 1 120 mm |
Tuotekoodi | 148100 7 | |
EAN / GTIN | 4045197186751 | |
Valmistajan numero | 148100 7 |