{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 1814 | |
Leukaväli □ | 4,9 mm - 12 mm | |
käsikierretapille DIN 352 | M5 - M20 | |
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | |
Kokonaispituus | 385 mm |
Tuotekoodi | 148100 3 | |
Valmistajan numero | 148100 3 |