{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 1814 | |
Leukaväli □ | 5,5 mm - 16 mm | |
käsikierretapille DIN 352 | M11 − M27 | |
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 | 7 mm - 20 mm | |
Kokonaispituus | 470 mm |
Tuotekoodi | 148100 4 | |
EAN / GTIN | 4045197186720 | |
Valmistajan numero | 148100 4 |