Hienokierretyökalusarja peltilaatikossa MF3-20

Tuote nro.: 145807 MF3-20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: MF
  • Kylkikulma: 60

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierretyyppi MF
Kylkikulma 60 astetta
Tuotetyyppi Kierreleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 145807 MF3-20
EAN / GTIN 4062406301545
Valmistajan numero 145807 MF3-20

Kuvaus

Malli:

Kestävä peltikotelo, jossa on kantokahva ja kaksi lukkoa. Jokainen työkalu pysyy kuljetettaessa varmasti paikallaan omassa pidikkeessään ja on selkeän järjestyksen ansiosta heti käyttövalmiina. Katso työkalujen yksityiskohtaiset kuvaukset tuotteiden kohdalta.

Sisältö:

1 sarja käsikierretappeja nro 130470: Koot 3×0,35; 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;
1 kierteitysleuka/koko, nro 141050: Koot 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;
1 säädettävä kierretapin väännin nro 148410: koot 1; 3
1 kierretapin vääntimen pidike nro 149310: Koot 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin