{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M8×1 | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Nousu | 1 mm | |
Ulko-⌀ | 25 mm | |
Korkeus | 9 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 141050 8X1 | |
EAN / GTIN | 4045197084019 | |
Valmistajan numero | 141050 8X1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kierreleuat HSS 8X1
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa
41,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
158 kappaletta varastossa
29,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 25 | 25 |
Kierteen koko | M8×1 | M8×1 |
Korkeus | 9 | 9 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Nousu | 1 | 1 |
Tuotetyyppi | Kierreleuat | Kierreleuat |