Kierreleuat HSS 36X1

Tuote nro.: 141050 36X1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

MF Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: MF
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: EN 22568
  • Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M36×1
Kierretyyppi MF
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS
Standardi EN 22568
Toleranssiluokka DIN 13 6g
Leikkaussuunta Oikea
Nousu 1 mm
Ulko-⌀ 65 mm
Korkeus 18 mm
Tuotetyyppi Kierreleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 141050 36X1
EAN / GTIN 4062406222505
Valmistajan numero 141050 36X1

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Suljettu, uritettu muoto; molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu.
1 3/4 -kierteen etuviiste.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin