{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M16×1,5 | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Nousu | 1,5 mm | |
Ulko-⌀ | 45 mm | |
Korkeus | 14 mm | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 141050 16X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197084156 | |
Valmistajan numero | 141050 16X1,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kierreleuat HSS 16X1,5
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa
80,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa
58,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 45 | 45 |
Kylkikulma | 60 | 60 |
Korkeus | 14 | 14 |
Standardi | EN 22568 | EN 22568 |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Toleranssiluokka | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tuotetyyppi | Kierreleuat | Kierreleuat |