{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master TM | |
Kierteen koko | 5/16-24 UNF | |
Pinnoitus | AlTiN | |
Kierretyyppi | UNF; UNF-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,058 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 24 | |
Nimellis-⌀ DC | 6,5 mm | |
Terän pituus lc | 16,36 mm | |
Varren pituus Ls | 43,7 mm | |
Kokonaispituus L | 75 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Kaulan ⌀ D1 | 9 mm | |
Ohjelmointiarvo upotukselle L1 | 17,33 mm | |
HammaslukuZ | 4 | |
Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä | |
Terien jako | epätasainen | |
Upotusviisteen kulma | 90 astetta | |
Kierteen ⌀ | 7,94 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | vihreä | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | |
Tuotetyyppi | Kierrejyrsin |
Tuotekoodi | 139738 5/16-24 | |
EAN / GTIN | 4067263129264 | |
Valmistajan numero | 139738 5/16-24 |