GARANT Master TM -varsikierrejyrsin, jossa upotustaso 2×D 10-32

Tuote nro.: 139738 10-32
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

UNF Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: UNF; UNF-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: TKM
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master TM
Kierteen koko 10-32 UNF
Pinnoitus AlTiN
Kierretyyppi UNF; UNF-LH
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine TKM
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,794 mm
Kierrettä/ tuuma 32
Nimellis-⌀ DC 3,81 mm
Terän pituus lc 9,1 mm
Varren pituus Ls 36,8 mm
Kokonaispituus L 58 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Kaulan ⌀ D1 5,75 mm
Ohjelmointiarvo upotukselle L1 9,86 mm
HammaslukuZ 4
Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 0,04 mm
Käyttö poraustavalla enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä
Terien jako epätasainen
Upotusviisteen kulma 90 astetta
Kierteen ⌀ 4,83 mm
Varren toleranssi h6
Lastu-urien määrä 4
Värirengas vihreä
Sis-/ulkokäyttö Sisäkierre
Tuotetyyppi Kierrejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 139738 10-32
EAN / GTIN 4067263126959
Valmistajan numero 139738 10-32

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
220
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Teräs < 500 N/mm²
P
140
Teräs < 750 N/mm²
P
130
Teräs < 900 N/mm²
P
120
Teräs < 1100 N/mm²
P
90
Teräs < 1400 N/mm²
P
80
Teräs < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

TKM-kierrejyrsin, epätasainen teräjaotus ja korkeampi terien lukumäärä. Epätasaisen teräjaotuksen avulla saavutetaan tasainen käynti ja työkalun pitkä käyttöikä.
Uusi yleisgeometria ja suurtehopinnoite mahdollistavat käytettävyyden laajalla materiaalivalikoimalla.
  • Huomattavasti vähemmän tärinää epätasaisen teräjaotuksen ansiosta.
  • Korjattu kierreprofiili profiilivääntymien välttämiseksi.
  • Enemmän teriä.
  • Uusimman sukupolven AlTiN-pohjainen HiPIMS-pinnoite.
  • Enemmän teriä
  • Uusi pinnoite mahdollistaa optimaalisen kulumiskestävyyden

Etu:

Varrenpuoleinen upotusviiste 90° upotukseen ja kierteen jyrsintään yhdessä työvaiheessa.

Käyttö:

UNF-yleishienokierre ASME-B1.1.

Ohje:

Muodot HB ja HE saatavana samaan hintaan kuin HA
Muoto HB: tilaa nrolla 139738 + 129100 HB
Muoto HE: tilaa nrolla 139738 + 129100 HE

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master TM" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin