{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master TM | |
Kierteen koko | 10-32 UNF | |
Pinnoitus | AlTiN | |
Kierretyyppi | UNF; UNF-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,794 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 32 | |
Nimellis-⌀ DC | 3,81 mm | |
Terän pituus lc | 9,9 mm | |
Varren pituus Ls | 36,78 mm | |
Kokonaispituus L | 58 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
HammaslukuZ | 4 | |
Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä | |
Terien jako | epätasainen | |
Kierteen ⌀ | 4,83 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | vihreä | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | |
Tuotetyyppi | Kierrejyrsin |
Tuotekoodi | 139737 10-32 | |
EAN / GTIN | 4067263126942 | |
Valmistajan numero | 139737 10-32 |