{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M4×0,5 | |
Pinnoitus | AlTiN | |
Kierretyyppi | MF; MF-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Kierteennousu | 0,5 mm | |
Nimellis-⌀ DC | 3,29 mm | |
Terän pituus Lc | 8,25 mm | |
Varren pituus Ls | 38,1 mm | |
Kokonaispituus L | 58 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Kaulan ⌀ D1 | 5 mm | |
Ohjelmointiarvo upotukselle L1 | 8,86 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
HammaslukuZ | 4 | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä | |
Terien jako | epätasainen | |
Upotusviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | vihreä | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | |
Kierteen syvyys | 8,25 mm | |
Sarja | Master TM | |
Tuotetyyppi | Kierrejyrsin |
Tuotekoodi | 139686 4X0,5 | |
EAN / GTIN | 4067263126782 | |
Valmistajan numero | 139686 4X0,5 |