{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master TM | |
Kierteen koko | 7/8-9 UNC | |
Pinnoitus | AlTiN | |
Kierretyyppi | UNC; UNC-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Leikkaussuunta | Vasen | |
Kierteennousu | 2,822 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 9 | |
Nimellis-⌀ DC | 15,95 mm | |
Terän pituus lc | 46,43 mm | |
Varren pituus Ls | 48 mm | |
Kokonaispituus L | 110 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
HammaslukuZ | 6 | |
Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 | 0,14 mm | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä | |
Terien jako | epätasainen | |
Kierteen ⌀ | 22,23 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Lastu-urien määrä | 6 | |
Värirengas | vihreä | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | |
Tuotetyyppi | Kierrejyrsin |
Tuotekoodi | 139732 7/8-9 | |
EAN / GTIN | 4067263129059 | |
Valmistajan numero | 139732 7/8-9 |