{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master TM | |
Kierteen koko | G1/16 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | G; G-LH | |
Kylkikulma | 55 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Kierteennousu | 0,91 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 28 | |
Nimellis-⌀ DC | 6,2 mm | |
Terän pituus lc | 15,87 mm | |
Varren pituus Ls | 40 mm | |
Kokonaispituus L | 75 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Kaulan ⌀ D1 | 8,3 mm | |
Ohjelmointiarvo upotukselle L1 | 16,88 mm | |
HammaslukuZ | 4 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä | |
Käyttö ulkokierteiden kanssa | enintään 2×D pulttikierteellä | |
Terien jako | epätasainen | |
Upotusviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Kierreprofiili | Täysprofiili | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | vihreä | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisä | |
Kierteen syvyys | 15,87 mm | |
Tuotetyyppi | Kierrejyrsin |
Tuotekoodi | 139715 G1/16 | |
EAN / GTIN | 4045197956934 | |
Valmistajan numero | 139715 G1/16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |