GARANT Master TM -varsikierrejyrsin, jossa upotustaso 2×D G3/8

Tuote nro.: 139715 G3/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

G Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: G; G-LH
  • Kylkikulma: 55
  • Lastuava aine: TKM
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6
  • HammaslukuZ: 6

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master TM
Kierteen koko G3/8
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi G; G-LH
Kylkikulma 55 astetta
Lastuava aine TKM
Varsi DIN 6535 HA, h6
Kierteennousu 1,337 mm
Kierrettä/ tuuma 19
Nimellis-⌀ DC 14,4 mm
Terän pituus lc 34,09 mm
Varren pituus Ls 48 mm
Kokonaispituus L 108 mm
varren ⌀ Ds 18 mm
Kaulan ⌀ D1 17,2 mm
Ohjelmointiarvo upotukselle L1 35,47 mm
HammaslukuZ 6
Sisäjäähdytys kyllä
Käyttö poraustavalla enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä
Käyttö ulkokierteiden kanssa enintään 2×D pulttikierteellä
Terien jako epätasainen
Upotusviisteen kulma 90 astetta
Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 0,11 mm
Lastu-urien määrä 6
Värirengas vihreä
Sis-/ulkokäyttö Sisä
Kierteen syvyys 34,09 mm
Tuotetyyppi Kierrejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 139715 G3/8
EAN / GTIN 4045197958112
Valmistajan numero 139715 G3/8

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
220
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Teräs < 500 N/mm²
P
140
Teräs < 750 N/mm²
P
130
Teräs < 900 N/mm²
P
120
Teräs < 1100 N/mm²
P
90
Teräs < 1400 N/mm²
P
80
Teräs < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

TKM-kierrejyrsin, epätasainen teräjaotus ja korkeampi terien lukumäärä. Epätasaisen teräjaotuksen avulla saavutetaan tasainen käynti ja työkalun pitkä käyttöikä.
Uusi yleisgeometria ja suurtehopinnoite mahdollistavat käytettävyyden laajalla materiaalivalikoimalla.
  • Huomattavasti vähemmän tärinää epätasaisen teräjaotuksen ansiosta.
  • Enemmän teriä.
  • Uusi pinnoite mahdollistaa optimaalisen kulumiskestävyyden.
  • Korjattu kierreprofiili profiilivääntymien välttämiseksi.

Etu:

Varrenpuoleinen upotusviiste 90° upotukseen ja kierteen jyrsintään yhdessä työvaiheessa.
 

Käyttö:

Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei kierteessä tiivistäviä liitoksia). Sopii sisä- ja ulkokierteeseen.

Ohje:

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.
Muoto HB: tilaa nrolla 139715 + 129100 HB.
Muoto HE: tilaa nrolla 139715 + 129100 HE.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master TM" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin