{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master TM | |
Kierteen koko | G1/2 | |
Pinnoitus | AlTiN | |
Kierretyyppi | G; G-LH | |
Kylkikulma | 55 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Kierteennousu | 1,814 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 14 | |
Nimellis-⌀ DC | 15,95 mm | |
Terän pituus lc | 42,63 mm | |
Varren pituus Ls | 48,1 mm | |
Kokonaispituus L | 106 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
HammaslukuZ | 6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä | |
Käyttö ulkokierteiden kanssa | enintään 2×D pulttikierteellä | |
Terien jako | epätasainen | |
Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Lastu-urien määrä | 6 | |
Värirengas | vihreä | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisä ja ulko | |
Kierteen syvyys | 42,63 mm | |
Tuotetyyppi | Kierrejyrsin |
Tuotekoodi | 139706 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4067263128922 | |
Valmistajan numero | 139706 G1/2 |