{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M16×1,5 | |
Pinnoitus | AlTiN | |
Kierretyyppi | MF; MF-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Kierteennousu | 1,5 mm | |
Nimellis-⌀ DC | 13,9 mm | |
Terän pituus Lc | 41,25 mm | |
Varren pituus Ls | 48,1 mm | |
Kokonaispituus L | 108 mm | |
varren ⌀ Ds | 18 mm | |
Kaulan ⌀ D1 | 17 mm | |
Ohjelmointiarvo upotukselle L1 | 42,55 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
HammaslukuZ | 6 | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2,5×D läpireiällä | |
Terien jako | epätasainen | |
Upotusviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Lastu-urien määrä | 6 | |
Värirengas | vihreä | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | |
Kierteen syvyys | 41,25 mm | |
Sarja | Master TM | |
Tuotetyyppi | Kierrejyrsin |
Tuotekoodi | 139687 16X1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263128885 | |
Valmistajan numero | 139687 16X1,5 |