{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M10×1,25 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | MF; MF-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Kierteennousu | 1,25 mm | |
Nimellis-⌀ DC | 8,3 mm | |
Terän pituus Lc | 20,63 mm | |
Varren pituus Ls | 45 mm | |
Kokonaispituus L | 82 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Kaulan ⌀ D1 | 10,5 mm | |
Ohjelmointiarvo upotukselle L1 | 21,73 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
HammaslukuZ | 6 | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä | |
Terien jako | epätasainen | |
Upotusviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 | 0,075 mm | |
Kierreprofiili | Osaprofiili | |
Lastu-urien määrä | 6 | |
Värirengas | vihreä | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | |
Kierteen syvyys | 20,63 mm | |
Sarja | Master TM | |
Tuotetyyppi | Kierrejyrsin |
Tuotekoodi | 139682 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197957948 | |
Valmistajan numero | 139682 10X1,25 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |