GARANT Master TM -varsikierrejyrsin, jossa upotustaso 2×D 12X1

Tuote nro.: 139682 12X1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

MF Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: MF; MF-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: TKM
  • Kierrenormi: DIN 13
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteen koko M12×1
    Pinnoitus TiAlN
    Kierretyyppi MF; MF-LH
    Kylkikulma 60 astetta
    Lastuava aine TKM
    Kierrenormi DIN 13
    Varsi DIN 6535 HA, h6
    Kierteennousu 1 mm
    Nimellis-⌀ DC 10,4 mm
    Terän pituus Lc 24,5 mm
    Varren pituus Ls 45 mm
    Kokonaispituus L 94 mm
    varren ⌀ Ds 14 mm
    Kaulan ⌀ D1 12,5 mm
    Ohjelmointiarvo upotukselle L1 25,55 mm
    Sisäjäähdytys kyllä
    HammaslukuZ 6
    Käyttö poraustavalla enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä
    Terien jako epätasainen
    Upotusviisteen kulma 90 astetta
    Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 0,09 mm
    Lastu-urien määrä 6
    Värirengas vihreä
    Sis-/ulkokäyttö Sisäkierre
    Kierteen syvyys 24,5 mm
    Sarja Master TM
    Tuotetyyppi Kierrejyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 139682 12X1
    EAN / GTIN 4045197957955
    Valmistajan numero 139682 12X1

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    220
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    220
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    140
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    130
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    120
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    90
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    80
    Teräs < 50 HRC
    H
    45
    TOOLOX 33
    H
    85
    TOOLOX 44
    H
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    82
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    200
    Uni
     
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    TKM-kierrejyrsin, epätasainen teräjaotus ja korkeampi terien lukumäärä. Epätasaisen teräjaotuksen avulla saavutetaan tasainen käynti ja työkalun pitkä käyttöikä.
    Uusi yleisgeometria ja suurtehopinnoite mahdollistavat käytettävyyden laajalla materiaalivalikoimalla.
    • Huomattavasti vähemmän tärinää epätasaisen teräjaotuksen ansiosta.
    • Enemmän teriä.
    • Uusi pinnoite mahdollistaa optimaalisen kulumiskestävyyden.
    • Korjattu kierreprofiili profiilivääntymien välttämiseksi.

    Etu:

    Varrenpuoleinen upotusviiste 90° upotukseen ja kierteen jyrsintään yhdessä työvaiheessa.

    Ohje:

    Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.
    Muoto HB: tilaa nrolla 139682 + 129100 HB
    MuotoHE: tilaa nrolla 139682 + 129100 HE

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Samasta sarjasta "Master TM" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin