GARANT Master TM -varsikierrejyrsin, jossa upotustaso 1,5×D, AlTiN, M: M6

Tuote nro.: 139666 M6
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M; M-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: TKM
  • Kierrenormi: DIN 13
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M6
Pinnoitus AlTiN
Kierretyyppi M; M-LH
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine TKM
Kierrenormi DIN 13
Varsi DIN 6535 HA, h6
Kierteennousu 1 mm
Nimellis-⌀ DC 4,7 mm
Terän pituus Lc 9,47 mm
Varren pituus Ls 44,8 mm
Kokonaispituus L 68 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Kaulan ⌀ D1 7 mm
Ohjelmointiarvo upotukselle L1 10,37 mm
Sisäjäähdytys kyllä
HammaslukuZ 4
Käyttö poraustavalla enintään 1,5×D pohjareiällä; enintään 1,5×D läpireiällä
Terien jako epätasainen
Upotusviisteen kulma 90 astetta
Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 0,05 mm
Kierteen ⌀ 6 mm
Varren toleranssi h6
Lastu-urien määrä 4
Värirengas vihreä
Sis-/ulkokäyttö Sisäkierre
Kierteen syvyys 9,47 mm
Sarja Master TM
Tuotetyyppi Kierrejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 139666 M6
EAN / GTIN 4067263128540
Valmistajan numero 139666 M6

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
220
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Teräs < 500 N/mm²
P
140
Teräs < 750 N/mm²
P
130
Teräs < 900 N/mm²
P
120
Teräs < 1100 N/mm²
P
90
Teräs < 1400 N/mm²
P
80
Teräs < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

TKM-kierrejyrsin, epätasainen teräjaotus ja korkeampi terien lukumäärä. Epätasaisen teräjaotuksen avulla saavutetaan tasainen käynti ja työkalun pitkä käyttöikä.
Uusi yleisgeometria ja suurtehopinnoite mahdollistavat käytettävyyden laajalla materiaalivalikoimalla.
  • Huomattavasti vähemmän tärinää epätasaisen teräjaotuksen ansiosta.
  • Enemmän teriä.
  • Uusimman sukupolven AlTiN-pohjainen HiPIMS-pinnoite.
  • Korjattu kierreprofiili profiilivääntymien välttämiseksi.

Etu:

Varrenpuoleinen upotusviiste 90° upotukseen ja kierteen jyrsintään yhdessä työvaiheessa.

Ohje:

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.
Muoto HB: tilaa nrolla 139666 + 129100 HB.
Muoto HE: tilaa nrolla 139666 + 129100 HE.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master TM" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin