{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M16 | |
Pinnoitus | AlTiN | |
Kierretyyppi | M; M-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Kierteennousu | 2 mm | |
Nimellis-⌀ DC | 11,95 mm | |
Terän pituus Lc | 40,93 mm | |
Varren pituus Ls | 45,4 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
HammaslukuZ | 6 | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2,5×D pohjareiällä; enintään 2,5×D läpireiällä | |
Terien jako | epätasainen | |
Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Kierteen ⌀ | 16 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Lastu-urien määrä | 6 | |
Värirengas | vihreä | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisä | |
Kierteen syvyys | 40,93 mm | |
Sarja | Master TM | |
Tuotetyyppi | Kierrejyrsin |
Tuotekoodi | 139643 M16 | |
EAN / GTIN | 4067263128366 | |
Valmistajan numero | 139643 M16 |