{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M8 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | M; M-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Terien lkm Z | 4 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2,5×D pohjareiällä; enintään 2,5×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Vasen | |
Terien jako | epätasainen | |
Kierteennousu | 1,25 mm | |
Terän ⌀ DC | 6,4 mm | |
Terän pituus lc | 2,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 21,25 mm | |
Varren pituus Ls | 36 mm | |
Kokonaispituus L | 62 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Kaulan ⌀ D1 | 4,7 mm | |
Säätösäde | 3,152 mm | |
Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | vihreä | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisä | |
Kierteen syvyys | 20 | |
Sarja | Master TM | |
Tuotetyyppi | Poraavat kierrejyrsimet |
Tuotekoodi | 139526 M8 | |
EAN / GTIN | 4067263290650 | |
Valmistajan numero | 139526 M8 |