{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | G1/8 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | G | |
Kylkikulma | 55 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 2189 | |
Toleranssiluokka | ISO 228 X | |
Etuviiste | C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,907 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 28 | |
Kierteen ⌀ | 9,73 mm | |
Kokonaispituus L | 90 mm | |
varren ⌀ Ds | 7 mm | |
Varren nelikulmio □ | 5,5 mm | |
Alkureiän ⌀, ohjearvo | 9,25 mm | |
Lastu-urien määrä | 6 | |
Värirengas | keltainen | |
Terien lkm Z | 6 | |
Kierteen syvyys | 29,19 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteenmuovaustappi |
Tuotekoodi | 139395 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197705860 | |
Valmistajan numero | 139395 G1/8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Valssaava konekierretappi voitelu-urilla HSSE-PM, TiAlN, G: G1/8
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
119,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
119,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
65,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
151,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
114,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Etuviiste | C | C | C | C | C |
Kierrettä/ tuuma | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Kierteennousu | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm | 0,907 mm |
Standardi | DIN 2189 | DIN 2189 | DIN 2189 | DIN 2189 | DIN 2189 |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | Plain shank with h9 | Plain shank with h9 | Plain shank with h9 | Plain shank with h9 |
Lastuava aine | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
Alkureiän ⌀, ohjearvo | 9,25 mm | 9,25 mm | 9,25 mm | 9,25 mm | 9,25 mm |