{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | G1/2 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | G | |
Kylkikulma | 55 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 2189 | |
Toleranssiluokka | ISO 228 X | |
Etuviiste | C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,814 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 14 | |
Kierteen ⌀ | 20,96 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Varren nelikulmio □ | 12 mm | |
Alkureiän ⌀, ohjearvo | 20,05 mm | |
Lastu-urien määrä | 6 | |
Värirengas | keltainen | |
Terien lkm Z | 6 | |
Kierteen syvyys | 62,88 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteenmuovaustappi |
Tuotekoodi | 139395 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197705891 | |
Valmistajan numero | 139395 G1/2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Valssaava konekierretappi voitelu-urilla HSSE-PM G1/2
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
310,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
310,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
151,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
274,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
217,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastu-urien määrä | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
Pinnoitus | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Värirengas | keltainen | sininen | vihreä | sininen | sininen |
Lastuava aine | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
Toleranssiluokka | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X | ISO 228 X |
Kierteen syvyys | 62,88 | 62,88 | 62,88 | 62,88 | 62,88 |
varren ⌀ Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |