GARANT Master Form Steel -konekierretappi, voitelu-urat HSS-E-PM IK G1/8

Tuote nro.: 139425 G1/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: G
  • Kylkikulma: 55
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 2189
  • Toleranssiluokka: ISO 228 X

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko G1/8
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi G
Kylkikulma 55 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi DIN 2189
Toleranssiluokka ISO 228 X
Etuviiste C
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys kyllä
Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,907 mm
Kierrettä/ tuuma 28
Kierteen ⌀ 9,73 mm
Kokonaispituus L 90 mm
varren ⌀ Ds 7 mm
Varren nelikulmio □ 5,5 mm
Alkureiän ⌀, ohjearvo 9,25 mm
Lastu-urien määrä 6
Värirengas sininen
Terien lkm Z 6
Kierteen syvyys 29,19 mm
Sarja Master Form
Tuotetyyppi Kierteenmuovaustappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 139425 G1/8
EAN / GTIN 4062406375140

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
42
Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
38
Teräs < 900 N/mm²
P
29
Teräs < 1100 N/mm²
P
20
Teräs < 1400 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
25
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Voitelu-urat, optimaalinen voitelutulos myös syvemmillä kierteillä.
GARANT Master Form Steel:
Uusimman sukupolven suurtehoinen kierretappi, joka on kehitetty erityisesti käyttöön teräsmateriaaleissa.
  • Optimoitu monikulmageometria mahdollistaa pienennetyn vääntömomentin.
  • Monikerroksinen HIPIMS-pinnoite mahdollistaa suuren kulumisenkestävyyden.
  • HSS-E-PM-seos mahdollistaa suurimman prosessivarmuuden.

Sisäinen jäähdytysnestesyöttö sivuilla olevista urista. Mahdollistaa maksimaalisen käyttöajan läpi- ja pohjareikien työstössä.

Käyttö:

Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).