{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M10 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 2174 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | 7GX | |
Etuviiste | C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,5 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Varren nelikulmio □ | 8 mm | |
Alkureiän ⌀, ohjearvo | 9,35 mm | |
Kierteen ⌀ | 10 mm | |
Lastu-urien määrä | 6 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 6 | |
Kierteen syvyys | 30 mm | |
Sarja | GARANT Master | |
Tuotetyyppi | Kierteenmuovaustappi |
Tuotekoodi | 139207 M10 | |
EAN / GTIN | 4062406383664 | |
Valmistajan numero | 139207 M10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Valssaava konekierretappi voitelu-urilla HSS-E-PM muoto C 7GX, TiAlN, M: M10
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
95,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
167 kappaletta varastossa
102,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
55,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
62,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
141 kappaletta varastossa
95,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Kierrenormi | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kierteennousu | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei |
Lastuava aine | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E PM |
varren ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Alkureiän ⌀, ohjearvo | 9,35 mm | 9,35 mm | 9,35 mm | 9,35 mm | 9,35 mm |