{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M3,5 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 2174 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
Etuviiste | C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D pohjareiällä; enintään 1,5×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,6 mm | |
Kokonaispituus L | 56 mm | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Varren nelikulmio □ | 3 mm | |
Alkureiän ⌀, ohjearvo | 3,25 mm | |
Kierteen ⌀ | 3,5 mm | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | vihreä | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 5,25 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteenmuovaustappi |
Tuotekoodi | 139132 M3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197446541 | |
Valmistajan numero | 139132 M3,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valssaava konekierretappi ilman voitelu-uria HSS/E 6HX, TiAlN, M: M3,5
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
38,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
65,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa
65,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
78,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
45,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
68,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Etuviiste | C | C | C | C | C | C |
Kylkikulma | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta |
Kierretyyppi | M | M | M | M | M | M |
Kierteennousu | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea |
Lastuava aine | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Alkureiän ⌀, ohjearvo | 3,25 mm | 3,25 mm | 3,25 mm | 3,25 mm | 3,25 mm | 3,25 mm |