{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 1/2-14 NPT | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | NPT | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Kierrenormi | ANSI B 1.20.1 | |
Etuviiste | C | |
Kartiosuhde | 1:16 | |
Nousukulma | 15 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | Pohjareikä; Läpireikä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,814 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 14 | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Varren nelikulmio □ | 12 mm | |
Alkureiän ⌀ A | 17,85 mm | |
Alkureiän ⌀ B | 17,5 mm | |
Tarkistusmitta ⌀ Dmax + 0,05 | 18,32 mm | |
Alkureiän vähimmäissyvyys | 22,9 mm | |
Kierteen ⌀ | 21,223 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 5 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 5 | |
Kierteen syvyys | 40,6 mm | |
Sarja | CleverTap | |
Tuotetyyppi | Kierretapit |
Tuotekoodi | 138095 1/2-14 | |
EAN / GTIN | 4067263162513 | |
Valmistajan numero | 138095 1/2-14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap -konekierretappi HSS/E, pinnoittamaton, NPT: 1/2-14
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
160,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
286,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
239,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
233,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 5 | 5 | 5 | 4 |
Lastu-urien määrä | 5 | 5 | 5 | 4 |
Kierteen koko | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT |
Kierteennousu | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Alkureiän ⌀ B | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi | DIN 374 | Tehdasnormi |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea |