{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M4×0,5 | |
Pinnoitus | TiN | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 374 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2,5×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,5 mm | |
Kokonaispituus L | 63 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Varren nelikulmio □ | 2,1 mm | |
Alkureiän ⌀ | 3,5 mm | |
Kierteen ⌀ | 4 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | vihreä | |
Sarja | Pro Tap | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 10 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 137170 4X0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406374525 | |
Valmistajan numero | 137170 4X0,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS/E 6H, TiN, MF: 4X0,5
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
18,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
22,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
52,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | vihreä | valkoinen | vihreä |
Kylkikulma | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Kierteen syvyys | 10 mm | 12 mm | 10 mm |
Käyttö poraustavalla | enintään 2,5×D pohjareiällä | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | enintään 2,5×D pohjareiällä |
varren ⌀ Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Tuotetyyppi | Kierretappi | Kierretappi | Kierretappi |