{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M18×1,5 | |
Pinnoitus | TiN | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 374 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2,5×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,5 mm | |
Kokonaispituus L | 110 mm | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Varren nelikulmio □ | 11 mm | |
Alkureiän ⌀ | 16,5 mm | |
Kierteen ⌀ | 18 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | vihreä | |
Sarja | Pro Tap | |
Terien lkm Z | 4 | |
Kierteen syvyys | 45 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 137170 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406374662 | |
Valmistajan numero | 137170 18X1,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS/E 6H, TiN, MF: 18X1,5
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
85,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
91,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa
129,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kylkikulma | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta |
Kokonaispituus L | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Kierrenormi | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kierteennousu | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Alkureiän ⌀ | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm |
Standardi | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Käyttö poraustavalla | enintään 2,5×D pohjareiällä | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | enintään 2,5×D pohjareiällä |