Konekierretappi HSS-E muoto C M12

Tuote nro.: 135855 M12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 433 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 376
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M12
Pinnoitus höyrytetty
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 376
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2 6H
Etuviiste C
Nousukulma 40 astetta
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1,75 mm
Kokonaispituus L 110 mm
varren ⌀ Ds 9 mm
Varren nelikulmio □ 7 mm
Alkureiän ⌀ 10,2 mm
Kierteen ⌀ 12 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas vihreä
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 36 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 135855 M12
EAN / GTIN 4045197649584
Valmistajan numero 135855 M12

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
11
Teräs < 500 N/mm²
P
12
Teräs < 750 N/mm²
P
8
Teräs < 900 N/mm²
P
7
Teräs < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Öljy
 

Kuvaus

Malli:

Muoto C (2−3 kierteen etuviiste).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Konekierretappi HSS-E muoto C M12

Konekierretappi HSS-E muoto C M12

pyynnöstä
Varastossa
2 433 kappaletta varastossa
22,89 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
468 kappaletta varastossa
56,24 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa
94,99 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön Konekierretappi dynaamiseen työstöön Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Kylkikulma 60 astetta 60 astetta 60 astetta
Kokonaispituus L 110 mm 110 mm 110 mm
Kierretyyppi M M M-LH
Sisäjäähdytys ei ei ei
Alkureiän ⌀ 10,2 mm 10,2 mm 10,2 mm
Toleranssiluokka ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin