{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M14 | |
Pinnoitus | höyrytetty | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 376 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 2 mm | |
Kokonaispituus L | 110 mm | |
varren ⌀ Ds | 11 mm | |
Varren nelikulmio □ | 9 mm | |
Alkureiän ⌀ | 12 mm | |
Kierteen ⌀ | 14 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | vihreä | |
Terien lkm Z | 4 | |
Kierteen syvyys | 42 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 135855 M14 | |
EAN / GTIN | 4045197822017 | |
Valmistajan numero | 135855 M14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Konekierretappi HSS-E muoto C, höyrytetty, M: M14
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
37,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
71,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
115,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
109 kappaletta varastossa
42,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Kierteen koko | M14 | M14 | M14 LH | M14 |
Kierrenormi | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kierteennousu | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Standardi | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Varren nelikulmio □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Kierteen syvyys | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |