Konekierretappi pohjarei’ille + alkureikäkierukkaporat, Metrisille kierteille: M3-12

Tuote nro.: 146925 M3-12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
106 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Metrisille kierteille Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Standardi: DIN 371; DIN 376

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Standardi DIN 371; DIN 376
metrisille kierteille M3 − M12
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 146925 M3-12
EAN / GTIN 4045197649720
Valmistajan numero 146925 M3-12

Kuvaus

Malli:

Työkalut nousevat koteloa avattaessa pystyyn ja ovat helposti otettavissa.
Koottu konekierretapeista M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 ja alkureikäkierukkaporasarjoista koko 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Sisältö:

à 1 konekierretappi M3 – M12 nro 135855 ja kierukkapora nro 114405

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin