{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 7/8-14 UNF | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | UNF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 374 | |
Toleranssiluokka | 2B | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,814 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 14 | |
Kierteen ⌀ | 22,23 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
varren ⌀ Ds | 18 mm | |
Varren nelikulmio □ | 14,5 mm | |
Alkureiän ⌀ | 20,4 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 66,69 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 133400 7/8-14 | |
EAN / GTIN | 4045197074836 | |
Valmistajan numero | 133400 7/8-14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Konekierretappi 7/8-14
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
166,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
404,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
364,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
392,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
378,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa
97,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | Konekierretappi perinteiseen työstöön | Konekierretappi perinteiseen työstöön | Konekierretappi perinteiseen työstöön | Konekierretappi perinteiseen työstöön | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
Kierrettä/ tuuma | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Kierretyyppi | UNF | UNF-LH | UNF | UNF-LH | UNF | UNF |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 |
Tuotetyyppi | Kierretappi | Kierretappi | Kierretappi | Kierretappi | Kierretappi | Kierretapit |