{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 12-28 UNF | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | UNF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 371 | |
Toleranssiluokka | 2B | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,907 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 28 | |
Kierteen ⌀ | 5,49 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Varren nelikulmio □ | 4,9 mm | |
Alkureiän ⌀ | 4,7 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 16,44 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 133400 12-28 | |
EAN / GTIN | 4045197074751 | |
Valmistajan numero | 133400 12-28 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Konekierretappi 12-28
pyynnöstä
Varastossa
119 kappaletta varastossa
54,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
31,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kierteennousu | 0,907 | 0,907 |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Alkureiän ⌀ | 4,7 | 4,7 |
Standardi | DIN 371 | DIN 371 |
Lastuava aine | HSS E | HSS E PM |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä |
Tuotetyyppi | Kierretappi | Kierretappi |