{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 7/16-20 UNF | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | UNF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 374 | |
Toleranssiluokka | 2B | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,27 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 20 | |
Kierteen ⌀ | 11,11 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Varren nelikulmio □ | 6,2 mm | |
Alkureiän ⌀ | 9,9 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 33,33 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 133400 7/16-20 | |
EAN / GTIN | 4045197074799 | |
Valmistajan numero | 133400 7/16-20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Konekierretappi 7/16-20
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa
74,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
187,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
174,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
38,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Etuviiste | B | B | B | B |
Kokonaispituus L | 100 | 110 | 110 | 100 |
Kierteen koko | 7/16-20 UNF | 7/16-20 UNF LH | 7/16-20 UNF | 7/16-20 UNF |
Kierteennousu | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
Lastuava aine | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Kierteen syvyys | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä |