{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M12×1,25 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 374 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,25 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 9 mm | |
Varren nelikulmio □ | 7 mm | |
Alkureiän ⌀ | 10,8 mm | |
Kierteen ⌀ | 12 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | ilman | |
Sarja | CleverTap | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 36 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretapit |
Tuotekoodi | 132845 12X1,25 | |
EAN / GTIN | 4067263161684 | |
Valmistajan numero | 132845 12X1,25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
HOLEX Clever Tap -konekierretappi HSS/E Muoto B, pinnoittamaton, MF: 12X1,25
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
33,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
130 kappaletta varastossa
44,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastu-urien määrä | 3 | 3 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Kylkikulma | 60 astetta | 60 astetta |
Kierretyyppi | MF | MF |
Kierrenormi | DIN 13 | DIN 13 |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
varren ⌀ Ds | 9 mm | 9 mm |