{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M16 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 376 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 2 mm | |
Kokonaispituus L | 110 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Varren nelikulmio □ | 9 mm | |
Alkureiän ⌀ | 14 mm | |
Kierteen ⌀ | 16 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | ilman | |
Sarja | CleverTap | |
Terien lkm Z | 4 | |
Kierteen syvyys | 32 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretapit |
Tuotekoodi | 131265 M16 | |
EAN / GTIN | 4067263161578 | |
Valmistajan numero | 131265 M16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap -konekierretappi Muoto B DIN 371/376, pinnoittamaton, M: M16
pyynnöstä
Varastossa
398 kappaletta varastossa
39,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
322 kappaletta varastossa
55,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
79 kappaletta varastossa
58,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
78,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa
58,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kierretyyppi | M | M | M | M | M |
Kierteen koko | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Kierteennousu | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Standardi | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Varren nelikulmio □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Lastuava aine | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |