{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | G3/8 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | G | |
Kylkikulma | 55 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 5157 | |
Etuviiste | C; D | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,337 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 19 | |
Kierteen ⌀ | 16,66 mm | |
Kokonaispituus L | 70 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Varren nelikulmio □ | 9 mm | |
Alkureiän ⌀ | 15,25 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Käsikierretapit | |
Värirengas | ilman | |
Kierteen syvyys | 49,98 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretapit |
Tuotekoodi | 130660 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4067263036449 | |
Valmistajan numero | 130660 G3/8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Käsikierretappisarja G3/8
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
49,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
71,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa
34,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kylkikulma | 55 | 55 | 55 |
Kierteen ⌀ | 16,66 | 16,66 | 16,66 |
Kierteen koko | G3/8 | G3/8 | G3/8 |
Kierteennousu | 1,337 | 1,337 | 1,337 |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS |
Kierteen syvyys | 49,98 | 49,98 | 49,98 |