Käsikierretappisarja G1/8

Tuote nro.: 130660 G1/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
232 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

G Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: G
  • Kylkikulma: 55
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 5157
  • Etuviiste: C; D

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteen koko G1/8
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Kierretyyppi G
    Kylkikulma 55 astetta
    Lastuava aine HSS
    Standardi DIN 5157
    Etuviiste C; D
    Varsi Lieriövarsi, h9
    Sisäjäähdytys ei
    Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä
    Leikkaussuunta Oikea
    Kierteennousu 0,907 mm
    Kierrettä/ tuuma 28
    Kierteen ⌀ 9,73 mm
    Kokonaispituus L 63 mm
    varren ⌀ Ds 7 mm
    Varren nelikulmio □ 5,5 mm
    Alkureiän ⌀ 8,8 mm
    Kierretyökalun tyyppi Käsikierretapit
    Värirengas ilman
    Kierteen syvyys 29,19 mm
    Tuotetyyppi Kierretapit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 130660 G1/8
    EAN / GTIN 4067263036203
    Valmistajan numero 130660 G1/8

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    GG(G)
    K
    Uni
     
    Öljy
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    2-osainen sarja, koostuu ykkös- ja viimeistelytapista.

    Käyttö:

    Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin