{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | G3/8 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | G | |
Kylkikulma | 55 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 5157 | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,337 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 19 | |
Kierteen ⌀ | 16,66 mm | |
Kokonaispituus L | 70 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Varren nelikulmio □ | 9 mm | |
Alkureiän ⌀ | 15,25 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Käsikierretappi | |
Värirengas | ilman | |
Kierteen syvyys | 49,98 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 130560 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197067715 | |
Valmistajan numero | 130560 G3/8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Käsikierretappi Viimeistystappi, pinnoittamaton, G: G3/8
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
34,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa
71,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
153 kappaletta varastossa
49,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kylkikulma | 55 astetta | 55 astetta | 55 astetta |
Kierretyyppi | G | G | G |
Kierteennousu | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Alkureiän ⌀ | 15,25 mm | 15,25 mm | 15,25 mm |
Standardi | DIN 5157 | DIN 5157 | DIN 5157 |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 |