{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | G1/2 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | G | |
Kylkikulma | 55 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 5157 | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,814 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 14 | |
Kierteen ⌀ | 20,96 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Varren nelikulmio □ | 12 mm | |
Alkureiän ⌀ | 19 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Käsikierretappi | |
Värirengas | ilman | |
Kierteen syvyys | 41,92 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 130560 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197067722 | |
Valmistajan numero | 130560 G1/2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Käsikierretappi Viimeistystappi G1/2
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
57,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
103 kappaletta varastossa
118,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa
81,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | ilman |
Kylkikulma | 55 | 55 | 55 |
Kierteen ⌀ | 20,96 | 20,96 | 20,96 |
Kierteen koko | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Kierteennousu | 1,814 | 1,814 | 1,814 |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 |
Tuotetyyppi | Kierretappi | Kierretappi | Kierretapit |