{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | G1 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | G | |
Kylkikulma | 55 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 5157 | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 2,309 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 11 | |
Kierteen ⌀ | 33,25 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Varren nelikulmio □ | 20 mm | |
Alkureiän ⌀ | 30,75 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Käsikierretappi | |
Värirengas | ilman | |
Kierteen syvyys | 66,5 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 130560 G1 | |
EAN / GTIN | 4045197067746 | |
Valmistajan numero | 130560 G1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Käsikierretappi Viimeistystappi, pinnoittamaton, G: G1
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
171,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
351,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
133 kappaletta varastossa
241,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kierretyyppi | G | G | G |
Kierteen koko | G1 | G1 | G1 |
Kierteennousu | 2,309 mm | 2,309 mm | 2,309 mm |
Alkureiän ⌀ | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm |
Standardi | DIN 5157 | DIN 5157 | DIN 5157 |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS |
varren ⌀ Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm |