{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | G3/4 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | G | |
Kylkikulma | 55 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 5157 | |
Etuviiste | C; D | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,814 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 14 | |
Kierteen ⌀ | 26,44 mm | |
Kokonaispituus L | 90 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Varren nelikulmio □ | 16 mm | |
Alkureiän ⌀ | 24,5 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Käsikierretappi | |
Värirengas | ilman | |
Kierteen syvyys | 79,32 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 130550 G3/4 | |
EAN / GTIN | 4045197067647 | |
Valmistajan numero | 130550 G3/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Käsikierretappisarja G3/4
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
178,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
85,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman |
Kylkikulma | 55 | 55 |
Kierretyyppi | G | G |
Kierteennousu | 1,814 | 1,814 |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Lastuava aine | HSS | HSS |
varren ⌀ Ds | 20 | 20 |