{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | G1/4 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | G | |
Kylkikulma | 55 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 5157 | |
Etuviiste | C; D | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,337 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 19 | |
Kierteen ⌀ | 13,16 mm | |
Kokonaispituus L | 70 mm | |
varren ⌀ Ds | 11 mm | |
Varren nelikulmio □ | 9 mm | |
Alkureiän ⌀ | 11,8 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Käsikierretappi | |
Värirengas | ilman | |
Kierteen syvyys | 26,32 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 130550 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197067609 | |
Valmistajan numero | 130550 G1/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Käsikierretappisarja, pinnoittamaton, G: G1/4
pyynnöstä
Varastossa
269 kappaletta varastossa
49,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
24,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
203 kappaletta varastossa
34,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | ilman |
Kylkikulma | 55 astetta | 55 astetta | 55 astetta |
Kierteen koko | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 | Lieriövarsi, h9 |
Varren nelikulmio □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS |
varren ⌀ Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm |